Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1868-01107012009 Herst.-Nr.: 01107012009 EAN/GTIN: 4043171788632 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-Ohr-Klemmen Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage. Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt. Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | 2-Ohr-Klemme | Spannbereich: | 7-9 mm | Bandbreite: | 6,0 mm | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Gewicht kg/Stk.: | 0,0016 kg/Stk. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,2404* | € 0,3304* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,2564* | € 0,3464* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,27* | € 0,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1868 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 23,50* | ab € 0,27481* | € 0,37481* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,2836* | € 0,3836* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1868 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,481* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1868 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1868 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|