Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1868-01107012043 Herst.-Nr.: 01107012043 EAN/GTIN: 4043171915151 |
| |
|
| | |
| 2-Ohr-Klemmen Ohr-Klemmen gew�hren eine schnelle und leichte Montage. Die Schelle wird �ber den zu montierenden Schlauch gezogen und danach mit der Ohr-Klemmenzange zusammengedr�ckt. Unsere Ohr-Klemmen sind in Standardstahl oder in rostfreier Ausf�hrung lieferbar. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | 2-Ohr-Klemme | Spannbereich: | 40-43 mm | Bandbreite: | 10,0 mm | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Gewicht kg/Stk.: | 0,0193 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1868 | | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,99* | € 1,30* | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 1,02* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1868 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1868 | | Versand: Lager 1868 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | | ab € 65,00* | € 8,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|