Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Federbandschelle FBS 19/12 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-01127024019
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01128024019
EAN/GTIN:
     4059903425362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federbandschelle
Federbandschellen
federbandschellen norma
federbandschelle

NORMACLAMP� FBS
Federbandschellen nach DIN 3021

NORMACLAMP� FBS Federbandschellen eignen sich auf Grund ihrer dynamischen Federeigenschaft
ideal f�r Schlauch-Stutzen-Systeme, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Die NORMACLAMP� FBS bietet nach der Montage einen anhaltenden,
selbstt�tigen Nachspanneffekt. Selbst bei tiefen Temperaturen wird eine ausreichend hohe
radiale Spannkraft erreicht, diese wiederum gew�hrleistet eine hohe Dichtzuverl�ssigkeit.
Auch Schl�uche, die starken Temperaturschwankungen ausgesetzt sind,
oder zum ?Wegflie�en? neigen, werden mit NORMACLAMP� FBS sicher verbunden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Federbandschelle
Spannbereich:
19 mm
Bandbreite:
12 mm
Werkstoff:
C 75 S
Farbe:
SW
Norm:
DIN 3021
Gewicht kg/Stk.:
0,0085 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: FBS, Schelle, Spannschelle, DIN3021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55708*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,62708*
€ 0,74623
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,59708*
€ 0,71053
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57708*
€ 0,68673
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,55708*
€ 0,66293
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
01150000904
ab € 510,31*
Zubehör
NORMA
01150000903
ab € 292,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.