Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1868-01267565010 Herst.-Nr.: 01267565010 EAN/GTIN: 4043171051880 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | NORMACLAMP � Torro � Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017 Die NORMACLAMP� TORRO� ist eine Mehrbereichsschlauchschelle, besonders geeignet f�r Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung. Dank st�ndiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Ma�stab f�r die moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal der NORMACLAMP�TORRO� ist ihr asymmetrisches Geh�use, daran kann man eine echte TORRO� sofort erkennen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | Schneckengewindeschelle | Spannbereich: | 8-12 mm | Bandbreite: | 9 mm | Schraube: | C7 | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Norm: | DIN 3017-1 | Gewicht kg/Stk.: | 0,011 kg/Stk. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 w1, Torro, SGL, SGT, Schelle, Schneckengewindeschelle, Spannschelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 35,13* | € 45,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,24* | € 62,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 47,69* | € 64,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,96* | € 65,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1868 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 57,785* | € 72,045* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1868 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,57785* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1868 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1868 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|