Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 10-16/9 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schraube
Spannkraftverteilung
Artikel-Nr.:
     1868-01267565013
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01267565013
EAN/GTIN:
     4043171051903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

NORMACLAMP � Torro �
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017

Die NORMACLAMP� TORRO� ist eine Mehrbereichsschlauchschelle,
besonders geeignet f�r Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Dank st�ndiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Ma�stab f�r die
moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal der
NORMACLAMP�TORRO� ist ihr asymmetrisches Geh�use,
daran kann man eine echte TORRO� sofort erkennen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
10-16 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,0115 kg/Stk.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3634*
€ 0,4634*
2 Tage
200
100
€ 5,90*
ab € 0,4993*
€ 0,6393*
6 Tage
270
100
€ 4,30*
ab € 0,4871*
€ 0,6611*
1 Tag
200
100
Frei Haus
ab € 0,5031*
€ 0,6686*
Lager 1868
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,58812*
€ 0,73812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,73812*
€ 0,87836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72812*
€ 0,86646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69812*
€ 0,83076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65812*
€ 0,78316
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,63812*
€ 0,75936
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,58812*
€ 0,69986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,812* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.