Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 190-210/9 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schraube
Spannkraftverteilung
Artikel-Nr.:
     1868-01267565200
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01267565200
EAN/GTIN:
     4064466266932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

NORMACLAMP � Torro �
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017

Die NORMACLAMP� TORRO� ist eine Mehrbereichsschlauchschelle,
besonders geeignet f�r Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Dank st�ndiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Ma�stab f�r die
moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal der
NORMACLAMP�TORRO� ist ihr asymmetrisches Geh�use,
daran kann man eine echte TORRO� sofort erkennen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
190-210 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,0485 kg/Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52089*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,25089*
€ 3,86856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18089*
€ 3,78526
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,03089*
€ 3,60676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97089*
€ 3,53536
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,52089*
€ 2,99986
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.