Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Schneckengewindeschelle TORRO 16-27/12 C7 W5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schraube
Spannkraftverteilung
Artikel-Nr.:
     1868-01367705021
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01367705021
EAN/GTIN:
     4043171101455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

NORMACLAMP � Torro �
Schneckengewinde-Schlauchschellen nach DIN3017

Die NORMACLAMP� TORRO� ist eine Mehrbereichsschlauchschelle,
besonders geeignet f�r Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.
Dank st�ndiger Weiterentwicklung ist sie nach wie vor der Ma�stab f�r die
moderne Schellenkonstruktion. Das wohl charakteristischste Merkmal der
NORMACLAMP�TORRO� ist ihr asymmetrisches Geh�use,
daran kann man eine echte TORRO� sofort erkennen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
16-27 mm
Bandbreite:
12 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W5 / 1.4401 / AISI 316
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,023 kg/Stk.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,6146*
€ 3,2046*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,375*
€ 103,725*
2 Tage
3
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 143,095*
3 Tage
3
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,415*
€ 143,745*
Lager 1868
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 140,7365*
€ 164,6265*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,6265*
€ 195,90554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,9665*
€ 183,22014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,4765*
€ 177,87704
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 146,8565*
€ 174,75924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 143,4465*
€ 170,70134
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 140,7365*
€ 167,47644
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,81473* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.