Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREEZE Schneckengewindeschelle AERO HKFK-C 20-32/14,3 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-03627101026
Hersteller:
     BREEZE
Herst.-Nr.:
     03627101026
EAN/GTIN:
     4043171892414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

BREEZE AERO HKFK
Hochleistungs-Schneckengewindeschelle

Die gefederte Variante der Aero BG, ist ebenfalls 14,3 mm breit.
Diese Hochleistungs-Schneckengewindeschelle ist geeignet f�r den Einsatz in der Industrie
sowie im Anlagen- und Fahrzeugbau bei hochbeanspruchten Verbindungen,
�berlagert mit hohen Druck- oder Temperaturwechseln wie z. B. bei K�hlwasser.
Das Federpaket d�mpft Schwingungsbeanspruchungen an starren Verbindungen
oder dient als L�ngenausgleich bei W�rmeausdehnungen oder Schlauchsetzeffekten.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
20-32 mm
Bandbreite:
14,3 mm
Schraube:
SW 10
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,047 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder 20-32 w4, schlauchbinder, schlauchbinder 20-32, Schneckengewindeschelle, HKFK, Federschelle, Tellerfedern, Aero, Spannschelle, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,43445*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,78445*
€ 17,5935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,55445*
€ 17,3198
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,77445*
€ 16,3916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,29445*
€ 15,8204
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,43445*
€ 14,797
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.