Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BREEZE Schneckengewindeschelle AERO HKFK-C 40-60/14,3 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-03627101050
Hersteller:
     BREEZE
Herst.-Nr.:
     03627101050
EAN/GTIN:
     4043171892452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

BREEZE AERO HKFK
Hochleistungs-Schneckengewindeschelle

Die gefederte Variante der Aero BG, ist ebenfalls 14,3 mm breit.
Diese Hochleistungs-Schneckengewindeschelle ist geeignet f�r den Einsatz in der Industrie
sowie im Anlagen- und Fahrzeugbau bei hochbeanspruchten Verbindungen,
�berlagert mit hohen Druck- oder Temperaturwechseln wie z. B. bei K�hlwasser.
Das Federpaket d�mpft Schwingungsbeanspruchungen an starren Verbindungen
oder dient als L�ngenausgleich bei W�rmeausdehnungen oder Schlauchsetzeffekten.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
40-60 mm
Bandbreite:
14,3 mm
Schraube:
SW 8
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Gewicht kg/Stk.:
0,056 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, HKFK, Federschelle, Tellerfedern, Aero, Spannschelle, Feder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96767*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,29767*
€ 18,20423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,13767*
€ 18,01383
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,00767*
€ 16,66913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,42767*
€ 15,97893
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,96767*
€ 15,43153
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.