Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1868-05917181028 Herst.-Nr.: 05917181028 EAN/GTIN: 4043171331265 |
| | |
|
| | |
| NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff- und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus. Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | Gelenkbolzenschelle | Spannbereich: | 27-29 mm | Bandbreite: | 18 mm | Schraube: | SK | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Norm: | DIN 3017-3 | Gewicht kg/Stk.: | 0,0515 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 74,055* | € 92,555* | | | | Lager 1868 | | | | | | € 8,50* | ab € 93,76* | € 115,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1868 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8752* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1868 | | Versand: Lager 1868 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | | ab € 65,00* | € 8,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|