Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 51-55/20 W2 SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05917202053
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917202053
EAN/GTIN:
     4043171637015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
51-55 mm
Bandbreite:
20 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W2 / 1.4016
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,115 kg/Stk.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,1581*
€ 2,5824*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,95*
ab € 1,7346*
€ 2,6182*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,2391*
€ 2,6791*
1 Tag
100
50
€ 8,50*
ab € 2,3908*
€ 2,9008*
Lager 1868
unbekannt
50
€ 8,50*
ab € 2,58431*
€ 3,11431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,11431*
€ 3,70603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05431*
€ 3,63463
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,92431*
€ 3,47993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,84431*
€ 3,38473
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,58431*
€ 3,07533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 155,7155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.