Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 47-51/20 W4 SK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05917204049
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917204049
EAN/GTIN:
     4043171637824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
47-51 mm
Bandbreite:
20 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W4 / 1.4301 / AISI 304
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,085 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w4, din 3017, din 3017 norma, GBS, GBS M, Schelle, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,1975*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (€ 8,7279* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.