Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 85-91/25 W1 SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05917251088
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917251088
EAN/GTIN:
     4043171331418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
85-91 mm
Bandbreite:
25 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,153 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w1, din 3017, din 3017 norma, GBS, GBS M, Schelle, Spannschelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 71,2125*
Lager 1868
unbekannt
€ 8,50*
€ 84,0225*
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,0225*
€ 99,98678
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 3,3609* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.