Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gelenkbolzenschelle GBS M 150-162/30 W2 SK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05917302156
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05917302156
EAN/GTIN:
     4043171637169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

NORMACLAMP� GBS
Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017

NORMACLAMP� GBS Gelenkbolzenschellen sind besonders zur Befestigung von
Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit Kunststoff-
und/oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage der NORMACLAMP� GBS ist m�helos mit manuellen, pneumatischen
oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
150-162 mm
Bandbreite:
30 mm
Schraube:
SK
Werkstoff:
W2 / 1.4016
Norm:
DIN 3017-3
Gewicht kg/Stk.:
0,288 kg/Stk.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 55,399*
€ 62,531*
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 56,582*
€ 64,412*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 44,68*
€ 70,84*
14 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 65,18*
€ 81,43*
Lager 1868
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 67,0427*
€ 83,6027*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,6027*
€ 99,48721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,7227*
€ 98,44001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,5027*
€ 93,41821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,3427*
€ 89,65781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,9327*
€ 86,78991
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 67,0427*
€ 79,78081
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,70427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.