Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMI Gelenkbolzenschelle GBS 1-teilig 23-25/18 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Pruduktansicht 2
Artikel-Nr.:
     1868-06387118025
Hersteller:
     GEMI
Herst.-Nr.:
     6118102325
EAN/GTIN:
     4059903016812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen

GEMI Gelenkbolzenschellen GBS 1-teilig

Unsere punktgeschwei�ten Gemi Gelenkbolzenschellen mit Vollbolzen sind besonders
zur Befestigung von Saug- und Druckluftschl�uchen mit hohen H�rtegraden oder mit
Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet und zeichnen sich durch ihre extrem hohen Bandzugkr�fte aus.
Die Montage ist m�helos mit manuellen, pneumatischen oder elektrischen Standardwerkzeugen m�glich.
Lieferbar sind diese Gelenkbolzenschellen in 1- und 2-teiliger Ausf�hrung.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Gelenkbolzenschelle
Spannbereich:
23-25 mm
Bandbreite:
18 mm
Schraube:
M5
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017 -3
Gewicht kg/Stk.:
0,03 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w1, din 3017, GBS, Spannschelle, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36375*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,75375*
€ 2,08696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72375*
€ 2,05126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65375*
€ 1,96796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61375*
€ 1,92036
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,36375*
€ 1,62286
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.