Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gerade Einschraubstutzen GES 06 R1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-07108911006
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     07108911006
EAN/GTIN:
     4043171343411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

NORMAPLAST� SV
Schlauchverbinder

NORMAPLAST� SV sind bew�hrte Schlauch- und Rohrverbindungsteile aus Kunststoff,
die medienf�hrende Leitungen sicher, zuverl�ssig und preiswert miteinander verbinden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
PLAST
Produktart:
Gerade Einschraubstutzen
Durchmesser:
06 mm
Gewinde:
R1/4 Zoll
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg/Stk.:
0,0021 kg/Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1868
unbekannt
100
€ 8,50*
ab € 0,9027*
€ 1,1227*
10 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 89,15*
€ 91,74*
Preise: Lager 1868
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1227*
€ 1,33601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1027*
€ 1,31221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0627*
€ 1,26461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0527*
€ 1,25271
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,9027*
€ 1,07421
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1868
Versand: Lager 1868
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,50*
ab € 65,00*
€ 8,50*
ab € 195,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.