Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Gerade Einschraubstutzen GES 06 R1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     362I-1098309
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     07108911006
EAN/GTIN:
     4043171343411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

NORMAPLAST� SV
Schlauchverbinder

NORMAPLAST� SV sind bew�hrte Schlauch- und Rohrverbindungsteile aus Kunststoff,
die medienf�hrende Leitungen sicher, zuverl�ssig und preiswert miteinander verbinden.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
PLAST
Produktart:
Gerade Einschraubstutzen
Durchmesser:
06 mm
Gewinde:
R1/4 Zoll
Werkstoff:
Polyamid
Gewicht kg/Stk.:
0,0021 kg/Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 50,52*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 89,34*
€ 111,48*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5.052,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.