Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1868-07308912012 Herst.-Nr.: 07308912012 EAN/GTIN: 4043171358323 |
| | |
|
|  |  |
 | NORMAPLAST� SV Schlauchverbinder NORMAPLAST� SV sind bew�hrte Schlauch- und Rohrverbindungsteile aus Kunststoff, die medienf�hrende Leitungen sicher, zuverl�ssig und preiswert miteinander verbinden. Weitere Informationen:  |  | Produktgruppe: | PLAST | Produktart: | Winkel-Einschraubstutzen | Durchmesser: | 12 mm | Gewinde: | R3/8 Zoll | Werkstoff: | Polyamid | Gewicht kg/Stk.: | 0,005 kg/Stk. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1868 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 1,74496* | € 2,11496* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 112,84* | € 115,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1868 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 211,496* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1868 |  | Versand: Lager 1868 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* |  | ab € 65,00* | € 8,50* |  | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|