Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1868-08134001024 Herst.-Nr.: 08134001024 EAN/GTIN: 4043171778398 |
| | |
|
| | |
| Zuverl�ssigkeit Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie �ber eine Spannkraftreserve verf�gen und nicht brechen. Sie entwickeln zuverl�ssig eine Dichtkraft um den Schlauch, wenn sie um 360� um den Verband herum angezogen werden. Schneckengeh�use aus einem St�ck Das Schneckengeh�use wird aus ma�gefertigten Spezialrohren mit Innentoleranzen von einigen Hundertstel Millimetern in einem St�ck gepresst. Das ABA-Schneckengeh�use widersteht im Unterschied zu genieteten, geloteten oder gefalzten Geh�usen sehr hohen Bruchmomenten.
Schlauchschonend Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.
Aluzink Unsere Standardb�nder werden aus Aluzink hergestellt, wodurch gegen�ber der herk�mmlichen Galvanisierung ein etwa dreifach verbesserter Korrosionsschutz gew�hrleistet ist. Au�erdem erzielen wir mit Aluzinkb�ndern in Kombination mit unserem Produktdesign eine optimale Spannkraft.
ABA ? eine gute Wahl f�r Umwelt und Qualit�t Die ABA Schlauchschellen sind in Werken hergestellt die nach ISO 14001 zertifiert sind, und unsere Produkte k�nnen mehrmals verwendet werden ? dank der hohen und gleichbleibenden Qu�litat, die durch unsere Qualit�tsmanagementsysteme nach ISO 9000:2000 und ISO TS 16949 st�ndig �berwacht wird. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | CLAMP | Produktart: | Schneckengewindeschelle | Spannbereich: | 19-28 mm | Bandbreite: | 12 mm | Schraube: | C7 | Werkstoff: | W1 / stahl verzinkt | Norm: | SMS 2298 | Gewicht kg/Stk.: | 0,0209 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, din 3017 w1, schlauchbinder, Schneckengewindeschelle, Schelle, Original, SMS, Spannschelle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,7666* | € 1,0066* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 35,07* | € 45,72* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 33,96* | € 47,16* | | | | Lager 1868 | | | | 1 | | pro Packung | € 23,50* | ab € 40,283* | € 52,293* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1868 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,80566* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1868 | | Versand: Lager 1868 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | | ab € 65,00* | € 8,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|