Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serflex Schneckengewindeschelle FX 5 10-19/5 W4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-08178002015
Hersteller:
     SERFLEX
Herst.-Nr.:
     08178002015
EAN/GTIN:
     8591533043906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen

Serflex Micro Schneckengewindeschelle

Bei gering beanspruchten Schl�uchen und engen Einbauverh�ltnissen k�nnen Micro-Schellen eingesetzt werden.
Schneckengewindeschellen mit durchgepr�gtem, 5 mm breitem Band.
Standardlieferzustand: verschraubt/geschlossen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
10-19 mm
Bandbreite:
5 mm
Schraube:
Zy
Werkstoff:
W4 / 1.4301 /AISI 304 / SS 2333
Gewicht kg/Stk.:
0,004 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewinde-schelle w4, schlauchbinder, schneckengewinde-schelle bandbreite 5 mm, Micro, Schneckengewindeschelle, SX 5, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29331*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,76331*
€ 3,28834
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,75331*
€ 3,27644
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67331*
€ 3,18124
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,55331*
€ 3,03844
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,29331*
€ 2,72904
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.