Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABA Sortiment 265 DIN W1 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-08190026020
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08190026020
EAN/GTIN:
     7391458839759
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schneckengewindeschellen-Set

Zuverl�ssigkeit
Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie �ber eine Spannkraftreserve verf�gen und nicht brechen.
Sie entwickeln zuverl�ssig eine Dichtkraft um den Schlauch, wenn sie um 360� um den Verband herum angezogen werden.

Schneckengeh�use aus einem St�ck
Das Schneckengeh�use wird aus ma�gefertigten Spezialrohren mit Innentoleranzen von einigen Hundertstel Millimetern in einem St�ck gepresst.
Das ABA-Schneckengeh�use widersteht im Unterschied zu genieteten, geloteten oder gefalzten Geh�usen sehr hohen Bruchmomenten.

Schlauchschonend
Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.

Aluzink
Unsere Standardb�nder werden aus Aluzink hergestellt,
wodurch gegen�ber der herk�mmlichen Galvanisierung ein etwa dreifach verbesserter Korrosionsschutz gew�hrleistet ist.
Au�erdem erzielen wir mit Aluzinkb�ndern in Kombination mit unserem Produktdesign eine optimale Spannkraft.

ABA ? eine gute Wahl f�r Umwelt und Qualit�t
Die ABA Schlauchschellen sind in Werken hergestellt die nach ISO 14001 zertifiert sind,
und unsere Produkte k�nnen mehrmals verwendet werden ? dank der hohen und gleichbleibenden Qu�litat,
die durch unsere Qualit�tsmanagementsysteme nach ISO 9000:2000 und ISO TS 16949 st�ndig �berwacht wird.

Sortiment ABA 265 DIN 9mm

Sortimentskoffer mit 265 Schlauchschellen ABA Nova DIN 9 mm
+ 1 flexibler Schraubendreher 25 cm
50 St. 8 ? 12/9 mm
20 St. 25 ? 40/9 mm
50 St. 10 ? 16/9 mm
15 St. 32 ? 50/9 mm
50 St. 12 ? 20/9 mm
10 St. 40 ? 60/9 mm
25 St. 16 ? 25/9 mm
20 St. 50 ? 70/9 mm
25 St. 20 ? 32/9 mm

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Sortiment
Bandbreite:
9 mm
Werkstoff:
W1 / Stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
6,823 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: din 3017 w1, din 3017, din 3017 aba, Schneckengewindeschelle, Sortiment, Schelle, SMS, DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,98*
€ 534,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,64*
€ 505,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,47*
€ 489,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,31*
€ 449,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 25,98*
Zubehör
NORMA
00458000022
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.