Zuverl�ssigkeit
Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie �ber eine Spannkraftreserve verf�gen und nicht brechen.
Sie entwickeln zuverl�ssig eine Dichtkraft um den Schlauch, wenn sie um 360� um den Verband herum angezogen werden.
Schneckengeh�use aus einem St�ck
Das Schneckengeh�use wird aus ma�gefertigten Spezialrohren mit Innentoleranzen von einigen Hundertstel Millimetern in einem St�ck gepresst.
Das ABA-Schneckengeh�use widersteht im Unterschied zu genieteten, geloteten oder gefalzten Geh�usen sehr hohen Bruchmomenten.
Schlauchschonend
Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.
Aluzink
Unsere Standardb�nder werden aus Aluzink hergestellt,
wodurch gegen�ber der herk�mmlichen Galvanisierung ein etwa dreifach verbesserter Korrosionsschutz gew�hrleistet ist.
Au�erdem erzielen wir mit Aluzinkb�ndern in Kombination mit unserem Produktdesign eine optimale Spannkraft.
ABA ? eine gute Wahl f�r Umwelt und Qualit�t
Die ABA Schlauchschellen sind in Werken hergestellt die nach ISO 14001 zertifiert sind,
und unsere Produkte k�nnen mehrmals verwendet werden ? dank der hohen und gleichbleibenden Qu�litat,
die durch unsere Qualit�tsmanagementsysteme nach ISO 9000:2000 und ISO TS 16949 st�ndig �berwacht wird.
Inhalt wie Sortiment ABA 244 DIN,
Spannbereiche nur nach schwedischer Norm SMS 2298
Sortiment ABA 244 nach schwedischer Norm SMS 2298
Wanddisplay mit 244 Schlauchschellen
ABA Nova SMS DIN 9 mm und ABA Mini
+ 1 flexibler Schraubendreher 25 cm
12 St. 8 ? 14/9 mm 10 St. Mini 8 mm
12 St. 11 ? 17/9 mm 10 St. Mini 9 mm
24 St. 13 ? 20/9 mm 10 St. Mini 10 mm
24 St. 16 ? 25/9 mm 10 St. Mini 11 mm
24 St. 22 ? 32/9 mm 10 St. Mini 12 mm
12 St. 25 ? 40/9 mm 10 St. Mini 13 mm
12 St. 32 ? 44/9 mm 10 St. Mini 14 mm
12 St. 40 ? 60/9 mm10 St. Mini 15 mm
12 St. 50 ? 65/9 mm 10 St. Mini 16 mm
10 St. Mini 17 mm