Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbriefkarton DIN A5 230 x 160 x 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großbriefkarton 230 x 160 x 20 mm, Ansicht 1
Großbriefkarton 230 x 160 x 20 mm, Ansicht 1
Großbriefkarton 230 x 160 x 20 mm, Ansicht 2
Großbriefkarton 230 x 160 x 20 mm, Ansicht 3
Großbriefkarton 230 x 160 x 20 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-K24-15100
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-15100
EAN/GTIN:
     4251259844655
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Briefbox

Großbriefkarton DIN A5 230 x 160 x 20 mm

Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
20 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
427
Weitere Suchbegriffe: Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, 230 x 160 x 20 mm briefbox, fefco 0427, post-box 230x166x90, Karton, Brief, Briefkarton, Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,07*
€ 10,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paket
ab 56 Pakete
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 4,49*
€ 5,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 384 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 768 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 1536 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,26*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,32*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,46*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,66*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,03*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 12,95*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.