Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großbriefkarton DIN A4 350 x 250 x 20 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großbriefkarton 350 x 250 x 20 mm, Ansicht 1
Großbriefkarton 350 x 250 x 20 mm, Ansicht 1
Großbriefkarton 350 x 250 x 20 mm, Ansicht 2
Großbriefkarton 350 x 250 x 20 mm, Ansicht 3
Großbriefkarton 350 x 250 x 20 mm, Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1879-K24-15101
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-15101
EAN/GTIN:
     4251259844662
Suchbegriffe:
FEFCO-0427
Fefco0427
Maxibriefbox
Briefbox

Großbriefkarton DIN A4 350 x 250 x 20 mm

Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
20 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
427
Weitere Suchbegriffe: Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, maxibriefbox 350x250x50, fefco 0427, postbox 1-wellig, Karton, Brief, Briefkarton, Verpackung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,55*
€ 28,02
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,77*
€ 10,44
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 8,12*
€ 9,66
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,96*
€ 8,28
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 384 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 960 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 1920 Pakete
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paket
ab 3840 Pakete
€ 4,11*
€ 4,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,15*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,43*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,46*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,63*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,06*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 13,02*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.