Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienversandtasche 240 x 350 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Folienversandtasche docuCARE 240 x 350 mm, Ansicht 1
Folienversandtasche docuCARE 240 x 350 mm, Ansicht 1
Folienversandtasche docuCARE 240 x 350 mm, Ansicht 2
Folienversandtasche docuCARE 230 x 325 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-K24-71032
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     K24-71032
EAN/GTIN:
     4009445260037
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche

Folienversandtasche 240 x 350 mm

Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Breite:
350 mm
Qualität:
50 my
Weitere Suchbegriffe: folienumschlag, Versandtasche, Versand, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,79*
€ 10,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paket
ab 480 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 720 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vereinigte Papierwarenfabriken
K24-71031
ab € 17,33*
Ähnlich
Vereinigte Papierwarenfabriken
K24-71033
ab € 5,83*
Ähnlich
Vereinigte Papierwarenfabriken
K24-71034
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.