Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-Versandkarton 330 x 290 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Post-Versandkarton 330 x 290 x 120 mm, Ansicht 1
Post-Versandkarton 330 x 290 x 120 mm, Ansicht 1
Post-Versandkarton 330 x 290 x 120 mm, Ansicht 2
Post-Versandkarton 330 x 290 x 120 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP K07.06
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K07.06
EAN/GTIN:
     4250315300555
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton

Post-Versandkarton 330 x 290 x 120 mm

Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Breite:
290 mm
Höhe:
120 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
20
€ 4,95*
ab € 1,4655*
€ 2,9285*
1
€ 7,95*
ab € 1,67*
€ 2,98*
Lager 1879
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 3,24*
11 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 4,21*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Stück
ab 680 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 1360 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,19*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,29*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,45*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,07*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 13,02*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.