Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezrohr 718 x 158/115 x 82 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trapezrohr 718 x 158/115 x 82 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 718 x 158/115 x 82 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 718 x 158/115 x 82 mm, Ansicht 2
Trapezrohr 718 x 158/115 x 82 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP T05.05
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP T05.05
EAN/GTIN:
     4250315300739
Suchbegriffe:
Trapez-Verpackung
Trapezverpackung
trapezverpackung

Trapezrohr 718 x 158/115 x 82 mm

Weitere Informationen:
Länge:
718 mm
Breite:
158 mm
Höhe:
82 mm
Pappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Trapez, Versand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 46,11*
Lager 1879
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 54,36*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,36*
€ 64,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,47*
€ 63,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,72*
€ 54,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,98*
€ 48,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,08*
€ 45,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,36*
€ 43,27
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,4265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP T00.08
ab € 30,20*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.02
ab € 12,83*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.02
ab € 16,38*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.04
ab € 19,40*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.04
ab € 18,82*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.05
ab € 22,13*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.06
ab € 27,96*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.06
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.