Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezrohr 710 x 115/60 x 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trapezrohr 710 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 710 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 1
Trapezrohr 710 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 2
Trapezrohr 710 x 115/60 x 80 mm, Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP T00.05
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP T00.05
EAN/GTIN:
     4250315300685
Suchbegriffe:
Stellring
stellring

Trapezrohr 710 x 115/60 x 80 mm

Weitere Informationen:
Länge:
710 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
80 mm
Pappe:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Trapez, Versand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1879
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 47,95*
2 Tage
31
€ 20,00*
ab € 21,95*
€ 50,89*
Preise: Lager 1879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,95*
€ 57,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,27*
€ 41,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,41*
€ 38,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 29,77*
€ 35,43
pro Paket
ab 68 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,2175* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1879
Versand: Lager 1879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1879
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP T00.08
ab € 30,36*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.02
ab € 12,85*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.02
ab € 16,45*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.04
ab € 19,35*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.04
ab € 18,89*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.05
ab € 15,66*
Ähnlich
progress packaging
PP T00.06
ab € 27,99*
Ähnlich
progress packaging
PP T05.06
ab € 25,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.