|  |
 |
| Artikel-Nr.: 188-75196401 Herst.-Nr.: 75196401 EAN/GTIN: 4016170519613 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - calgonit LPR
- Mildalkalischer Universalreiniger
- Hohe Reinigungskraft
- Für alle Wasserhärten
- Löst Öle, Fette und andere schwierige Verschmutzungen
- Wirtschaftlich in der Anwendung
- Anwendungsgebiete: calgonit LPR ist ein mäßig schäumendes mildalkalisches Flüssigprodukt zur Reinigung alkaliverträglicher Oberflächen in der Nahrungsmittel-, Milch- und Getränkeindustrie. Das Produkt eignet sich zur manuellen Anwendung und außerdem hervorragend als Sprüh- bzw. Hochdruckreiniger zur Außenwäsche von Transportfahrzeugen (Planen, Aufbauten) und Milchsammelwagen. Als Bodenreiniger, per Hand oder mittels Reinigungsmaschinen angewendet, entfernt calgonit LPR auch schwierige Verschmutzungen.
- Anwendung: Manuelle Reinigung: 0,5-5%, kalt bis 40°C, Hochdruckreinigung: 5-20 % Vormischung (entsprechend 0,5 bis 1,0% an der Düse), kalt bis 80°C Sprüh- und maschinelle Bodenreinigung: 5-20%, kalt
- Besondere Hinweise: Nach der Anwendung gründlich mit Wasser nachspülen. Produkt nicht auf empfindliche Flächen antrocknen lassen.
- Materialverträglichkeit: Für Edelstahl, Baustahl und die meisten Kunststoffe geeignet. Bei empfindlichen Kunststoffen und lackierten Oberflächen muss die Verträglichkeit geprüft werden. Bei Aluminium erfolgt geringer Abtrag.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:  |  | Aussehen: | klare, gelbliche Flüssigkeit | Geruch: | schwach parfümiert | Dichte: | 1,14 g/cm³ | pH-Wert: | 11,6 | Lagerung: | +5°C bis+ 35°C | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Planenreiniger, Shampoo Waschanlagen, hochdruckreiniger konzentrat, Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Industriereiniger, Fahrzeugreiniger, Alkalische Reinigung, Schaumreiniger, flüssig, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, Gastronomie |
|  |  |
| |