|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5543-78154436 Herst.-Nr.: 78154436 EAN/GTIN: 4016170815470 |
| | |
|
|  |  |
 | Produktbeschreibung: - calgonit 6010
- Alkalisches Reinigungsmittel mit Aktivchlor
- für alle Wasserhärten geeignet
- phosphatfrei
- nicht schäumend
- wirtschaftlich in der Anwendung
- Anwendungsgebiete: calgonit 6010 ist ein konzentriertes, alkalisches Flüssigprodukt mit Aktivchlor. Das Produkt schäumt nicht und eignet sich zur Zirkulations- und Spritzreinigung von Tanks, Rohrleitungen, Misch-, Vorrats- und Transportbehältern in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie. calgonit 6010 entfernt insbesondere organische Verschmutzungen wie Milch- und Getränkereste. Das Produkt ist leitwertsteuerbar, gut ausspülbar und hinterlässt die gereinigten Oberflächen in einem einwandfreien hygienischen Zustand.
- Anwendung: Konzentration: 0,5 – 2,0%; Temperaturbereich: kalt bis 70°C; Nach der Anwendung gründlich mit Trinkwasser nachspülen.
- Materialverträglichkeit: Edelstahl ist bei zeitlich begrenzter Einwirkzeit gegenüber der Anwendungslösung beständig. Bei Aluminium erfolgt Abtrag. Für Buntmetalle nicht geeignet.
- Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.
Weitere Informationen:  |  | Aussehen: | klare, gelbliche Flüssigkeit | Geruch: | schwach nach Chlor | Dichte: | 1,18 g/cm³ | pH-Wert: | 2,4 | Lagerung: | -5°C bis +35°C | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reiniger, Reinigung, Reinigungsmittel, Alkalische Reinigung, Industriereiniger, Aktivchlor, Nahrungsmittelindustrie, Getränkeindustrie, flüssig, Zirkulationsreinigung, Spritzreingung |
|  |  |
| |