Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Auffanggurt PASA 10 K, EN361+358, Steckschlösser
Artikel-Nr.:
     1883-300000177
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     12498K_1495
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
Auffanggurt PASA 10, breite Rückenstütze, schwarz, 2 seitlichen gekröpften Halteösen, rückwärtige sowie vordere Auffangöse mit Alu-Karabiner Nr. 1495, Brustgurt mit Kunststoffsteckschloss, Bauch- und Beingurtverschluss mit Kompaktsteckschloss, re/li je 3 D-Ringe für Werkzeugtaschen, kleine Größe (bis Größe 50), Gurtband gelb/violett
Weitere Suchbegriffe: auffanggurt en 361, absturzsicherung glasreinigung, Hosenträgergurt, Sicherheitsgeschirr, Gurt, EN 361, Freileitungsgurt, Windkraftauffanggurt, Auffanggurt Freileitungsmonteur, Gurt 358, Gurt 361, Auffanggurt für Gittermaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,45*
€ 281,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5099/S4
ab € 55,70*
Zubehör
PREISING
12497-TK
ab € 11,81*
Zubehör
PREISING
12497-TG
ab € 14,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.