Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PerCap, Ersatzstöpsel, 1005980


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PerCap, Ersatzstöpsel, 1005980
PerCap, Ersatzstöpsel, 1005980
PerCap, Ersatzstöpsel, 1005980
Artikel-Nr.:
     1885-1329161900
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005980
EAN/GTIN:
     7312550059807
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ersatzstöpsel für PerCap, für niedrige bis mittlere und wechselnde Lärmbereiche.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
Kunststoffbügel, PU-Schaumstoff
Farbe:
Bügel schwarz, Stöpsel rotorange
Gewicht:
ca. 4 g
SNR-Wert:
24 dB
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,40*
€ 2,09*
3 Tage
618
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,10*
1 Tag
834
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,42*
€ 2,12*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,15*
Lager 1885
2828
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000103730
€ 1,616*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.