Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell BILSOM 1005980 5730-00 Ersatzschaumstoffpolster für 5720-00, PERCAP


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Honeywell BILSOM 1005980 5730-00 Ersatzschaumstoffpolster für 5720-00, PERCAP
Honeywell BILSOM 1005980 5730-00 Ersatzschaumstoffpolster für 5720-00, PERCAP
Honeywell BILSOM 1005980 5730-00 Ersatzschaumstoffpolster für 5720-00, PERCAP
Artikel-Nr.:
     1955-2000450690
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1005980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
BILSOM 100 5980, 5730-00 Ersatzschaumstoffpolster für 5720-00, PERCAP orange Stöpsel, ( 100 0277 )
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1005980
Werksnummer:
1329161900
Profil:
Inhalt 10 Stück
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Produktart:
Ersatzschaumstoffpolster
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
102
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,32*
€ 1,84*
4 Tage
762
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,85*
2 Tage
1076
40
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 1,85*
2 Tage
1076
10
pro Paar
€ 5,45*
ab € 1,34*
€ 1,87*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,09*
€ 2,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,70*
€ 2,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bilsom
20283102
ab € 27,81*
Ähnlich
3M
ES01300
ab € 14,46*
Ähnlich
Bilsom
1005073
ab € 24,53*
Ähnlich
Bilsom
1005074
ab € 26,42*
Ähnlich
Bilsom
1006187
ab € 19,62*
Ähnlich
Bilsom
303L
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.