| |
|
| Artikel-Nr.: 1885-1460935200 Herst.-Nr.: SPHERPI EAN/GTIN: 3660740001186 |
| | |
|
| | |
| Gesichtsvisier mit außergewöhnlichem Sichtfeld von 180°, Kopfhalterung und Kopfband, Stirnband in Höhe und Tiefe verstellbar, passt sich jeder Kopfform an, für alle Einsatzzwecke geeignet, Schutz vor Lichtbögen durch Kurzschlüsse, Schutz gegen Stoß mit hoher Energie (Kennzeichnung A), PC-Scheibe 20,5 x 39,4 cm. Weitere Informationen: | | Norm: | EN 166, EN 170 | Rahmen: | PP, schwarz | Gewicht: | ca. 355 g | Sichtscheibe: | PC, klar, 2C-1.2 CROWN 1 AT 8 9 CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,88* | € 23,13* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,11* | € 23,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,53* | € 28,06* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,84* | € 33,38* | | | | Lager 1885 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,75* | € 52,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1885 | | Versand: Lager 1885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|