Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Artikel
Original FOAM ORG1L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1885-2598354010
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
ORG1L
EAN/GTIN:
5010424025126
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Biologisch abbaubare Schaumseife mit zusätzlichen Feuchtigkeitsspendern und leichtem, seidenweichem Duft, seifenfreie Formulierung, reinigt die Hände und wäscht über 99 % Schmutz und Keime ab, enthält Glyzerin, farbstofffrei, leicht biologisch abbaubar.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Waschräume, WC in Büros und öffentlichen Einrichtungen
Eigenschaft:
Milde Schaumseife für die Hände
Gebinde:
Kartusche
Gebindeinhalt:
1.000 ml
Spender:
WHB1LDS
VE:
6 Stück
... >
Pflege und Reinigung
>
Hautreinigung
>
Original FOAM ORG1L 1.000 ml
Weitere Suchbegriffe:
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Handreinigungsschaum
,
Handwaschschaum
,
Schaumseife
,
Schaumseifenkonzentrat
,
Seifenschaum
,
Seifenschaumkonzentrat
,
Multireiniger
,
Reinigungsschaum
,
Reinigungsspray
,
Schaumreiniger
,
Schnellreiniger
,
Sprühreiniger
,
Vielzweckspray
,
Nachfüllpatrone für Seifenspender
,
Seifenkartusche
,
Seifenpatronen
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
seifenkartusche 1000ml
,
nachfüllpatrone für seifenspender
,
handwaschschaum 1000ml
Angebote
(31)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 12,88*
Lager 1682
2 Tage
73
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 12,96*
Lager 1690
4 Tage
93
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,02*
€ 13,05*
Lager 1498
2 Tage
178
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 10,12*
€ 13,07*
Lager 1885
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 15,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 48 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 96 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück (
entspricht € 90,42* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1885
Versand:
Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1885
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson PROFESSIONAL Schaumseife ORG250ML 250ml
SC Johnson
ORG250ML
ab € 3,10*
Ähnlich
SCJ Professional Clear FOAM Schäumender Handreiniger, Geruchlos , Kartusche, transparent, 1L
SC Johnson
CLR1L
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen