Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
STOKOLAN®Sensitive PURE 99037949 1000 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen:
STOKO
Lager 1885
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1885-2599013949
Hersteller:
SC Johnson
Herst.-Nr.:
99037949
EAN/GTIN:
4016208379493
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Reichhaltige Hautpflegecreme mit hohem Feuchtigkeitsgehalt zur Pflege trockener, sehr trockener und empfindlicher Haut. Parfüm- und farbstofffrei. Zur Anwendung in Industrie, Lebensmittelsektor und Gesundheitswesen, insbesondere für Personen mit empfindlicher Haut. Ausgezeichnet mit dem ECARF-Siegel für Allergikerfreundlichkeit. Der hohe Anteil an Glycerin und Urea verbessert das Feuchthaltevermögen der oberen Hautschichten und trägt zur Verbesserung der Hautelastizität bei.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für alle Hauttypen und für die Anwendung im Gesicht und am ganzen Körper geeignet
Gebinde:
Softflasche
Gebindeinhalt:
1.000 ml
Spender:
STOKO® Vario® mat, STOKO® Vario® Ultra
VE:
9 Stück
... >
Pflege und Reinigung
>
Hautpflege
>
Stokolan® Sensitive PURE 1.000 ml
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
handcreme 1000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
sc johnson professional handcreme
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8685
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 21,15*
€ 27,20*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 28,78*
Lager 1885
13 Tage
nicht lagernd
9
Frei Haus
ab € 22,64*
€ 29,54*
Lager 6C8MS
3 Tage
36
18
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 29,70*
Lager 1955
8 Tage
9
9
€ 5,99*
ab € 23,92*
€ 30,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 18 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 27 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück (
entspricht € 265,86* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1885
Versand:
Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1885
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SC Johnson Pflegecreme Stokolan® SENSITIVE PURE, parfümfrei, 1000ml/Kartusche
SC Johnson
SSP1L
ab € 23,36*
Sonstiges
SC Johnson Pflegecreme Stokolan® SENSITIVE PURE, parfümfrei, 100ml/Tube
SC Johnson
SSP100ML
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen