Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Artikel
Siemens 6EP1935-6MD11 SITOP power DC- USV-Batteriemodul 3,2Ah 24VDC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Product Content
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0007029
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6EP19356MD11
EAN/GTIN:
4025515150480
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Akkumodul 3,2 Ah für DC-USV Modul 6A und 15A Ladespannung DC 27,0 V Ausgang Spannungsnennwert Ua Nenn: DC 24 V (Ladeschlußspannung: 27,0 V, Tiefentladeschutz: 18,5 V) Abmessungen (B x H x T) in mm: 190 x 151 x 82 Gewicht: 3,2 kg
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
Ätzende Stoffe
Gefahrstoff:
k.A.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Industrie-Netzgeräte / Trafos
>
Industrie-Netzgeräte / Trafos
>
Netzgeräte, Trafos und Stromversorgungen
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
Akku-Packs
,
Akkupack
,
Batteriepack
,
Blei-Akku
,
Bleiakku
,
Bleiakkus
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
bleiakku lader 24v
,
akkupack
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
4 Tage
2
€ 8,90*
ab € 84,57*
€ 97,28*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 86,64*
€ 98,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 88,04*
€ 100,37*
Lager 1886
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 88,59*
€ 100,78*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,87*
€ 101,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,59*
€ 105,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/15 A mit serieller Schnittstelle
Siemens
6EP19312EC31
€ 235,40*
Zubehör
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/15 A mit USB-Schnittstelle
Siemens
6EP19312EC42
€ 237,54*
Zubehör
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/15 A ohne Schnittstelle
Siemens
6EP19312EC21
€ 198,68*
Zubehör
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/40 A mit USB-Schnittstelle
Siemens
6EP19312FC42
€ 407,36*
Zubehör
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/6 A mit serieller Schnittstelle
Siemens
6EP19312DC31
€ 217,42*
Zubehör
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/6 A mit USB-Schnittstelle
Siemens
6EP19312DC42
€ 217,91*
Zubehör
Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/6 A ohne Schnittstelle
Siemens
6EP19312DC21
€ 165,60*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.