Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/6 A mit serieller Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktfamilienansicht
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP19312DC31
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP19312DC31
EAN/GTIN:
     4025515151029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hindernisfeuer
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP DC-USV-Modul 24 V/6 A Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit serieller Schnittstelle Eingang: DC 24 V/6,85 A Ausgang: DC 24 V/6 A Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriemodulen ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt so für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Auch wenn ein größerer Pufferstrom benötigt wird, bietet die DC-USV mit wartungsfreien Blei-Akkus optimale Sicherheit.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
50 mm
Ausgangsspannung:
19 V | 28.5 V
Tiefe:
125 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangswirkleistung:
144 W
Gewicht:
0.45 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens ups, hindernisfeuer, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, serielle Schnittstelle, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, gesichertes Runterfahren von PC, Energiespeicher, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19356MF01
ab € 140,14*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD31
ab € 232,00*
Zubehör
Siemens
6EP19356MD11
ab € 83,56*
Zubehör
Siemens
6EP19356ME21
ab € 105,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.