Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Litze
>
Schaltlitze
>
Artikel
Lapp X05V-K 1,0 qmm blau/weiß 250m PVC-Verdrahtungsleitung mit Farbwendel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0016409
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
4512263S/250
EAN/GTIN:
4044774700625
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Einzelader X05V-K 2CHELIX 1X1 BUWH 250 M, Einzelader, 1X1, blau-weiß, Spule, U0/U: 300/500 V, PVC, feste Verlegung, Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar ,Einsatz bei bis zu -40 °C möglich,Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen,Für die feste und geschützte Verlegung,Zur Verdrahtung von Leuchten, Nutzen: Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich,Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Vielfältig einsetzbar in diversen Anwendungen und Umgebungen,Kompakter Aufbau für leichte Verarbeitung,Zweifarbwendel ermöglicht schnelles Erkennen der Leitung auf geringem Raum
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Verdrahtungsleitung H05 / 07V-K
Weitere Suchbegriffe:
Schaltlitze
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
Verdrahtungsleitung
,
schaltlitze 1mm² blau weiss
,
litze
,
litze blau
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
250
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,26256*
€ 0,35256*
Lager 1886
3 Tage
1250
250
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,26462*
€ 0,36462*
Lager 6318
22 Tage
unbekannt
250
pro Meter
€ 5,50*
ab € 0,3094*
€ 0,4194*
Lager 262
250
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,32574*
€ 0,43574*
Lager 4502
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,54*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,36462*
€ 0,4339
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,32462*
€ 0,3863
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31462*
€ 0,3744
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,26462*
€ 0,3149
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter (
entspricht € 91,155* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
4512203S LAPP-Kabel X05V-K 1X1mm² BKGN (schwarz/grün) Einzelader PVC schwarz/grün AD 2,8mm VPE 250,0 Meter
Lapp Kabel
4512203S
ab € 89,71*
Ähnlich
4512363S LAPP-Kabel X05V-K 1X1mm² VTYE (violett/gelb) Einzelader PVC violett/gelb AD 2,8mm VPE 250,0 Meter
Lapp Kabel
4512363S
ab € 89,63*
Ähnlich
LAPP 4512323S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Gelb, Weiß Meterware
Lapp Kabel
4512323S
ab € 0,26224*
Ähnlich
LAPP 4512343S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Grün, Weiß Meterware
Lapp Kabel
4512343S
ab € 0,26256*
Ähnlich
LAPP 4512373S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Violett, Weiß Meterware
Lapp Kabel
4512373S
ab € 0,26256*
Ähnlich
LAPP 4512383S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Orange, Schwarz Meterware
Lapp Kabel
4512383S
ab € 0,26256*
Ähnlich
LAPP 4512423S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Rot, Weiß Meterware
Lapp Kabel
4512423S
ab € 0,26256*
Ähnlich
LAPP 4512433S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Weiß, Schwarz Meterware
Lapp Kabel
4512433S
ab € 0,26256*
Ähnlich
LAPP 4512443S Litze X05V-K 1 x 1 mm² Weiß, Blau Meterware
Lapp Kabel
4512443S
ab € 0,26256*
Ähnlich
Lapp Netzkabel, 1-adrig Typ Einadrig Schwarz/Grün x 0,75 mm2 /Ø 2.4 → 2.8mm, 50m, 500 V ac, PVC
Lapp Kabel
4512333S
ab € 89,07*
Ähnlich
LAPP X05V-K 1X1 BNGN Steuerleitung X05V-K 1X1 BNGN
Lapp Kabel
4512283S/250
ab € 64,7225*
Ähnlich
Lapp X05V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1 mm² Blau/Grün, 250m, 17
Lapp Kabel
4512243S
ab € 89,61*
Ähnlich
Lapp X05V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1 mm² Blau/Rot, 250m, 17
Lapp Kabel
4512253S
ab € 89,62*
Ähnlich
Lapp X05V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1 mm² Blau/Weiß, 250m, 17
Lapp Kabel
4512923S
ab € 89,67*
Ähnlich
Lapp X05V-K Netzkabel, 1-adrig-adrig x 1 mm² Braun/Weiß, 250m, 17
Lapp Kabel
4512293S
ab € 89,53*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen