| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0020539 Herst.-Nr.: B291 EAN/GTIN: 4013339004300 |
|
|
| | |
| Reihenschelle, mit Gleitmutter und Zylinderkopfschraube M 4X25 nach DIN EN ISO 1207, halogenfrei. Verwendung für : Reihenschienen / Ankerschienen 2910, 2913, 2914 und 2920 mit 11 mm Schlitzweite Ankerschienen 2916 und 2917 mit 12 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 23 x 16 x 14 mm für Kabel-Ø : 5 - 25 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest, halogenfrei Werkstoff Gleitmutter : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Werkstoff Schraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,1991* | € 0,2791* | | | | | | | | 100 | | € 3,90* | ab € 0,2249* | € 0,3149* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,19964* | € 0,32964* | | | | Lager 1886 | | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,20058* | € 0,33058* | | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,243* | € 0,333* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|