Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax B291 Reihenschelle für Leitungs-D5-25mm PS Kunst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0020539
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     B291
EAN/GTIN:
     4013339004300
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Reihenschellen
reihenschellen niedax
Reihenschelle, mit Gleitmutter und Zylinderkopfschraube M 4X25 nach DIN EN ISO 1207, halogenfrei. Verwendung für : Reihenschienen / Ankerschienen 2910, 2913, 2914 und 2920 mit 11 mm Schlitzweite Ankerschienen 2916 und 2917 mit 12 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Höhe H x Breite B x Länge L : 23 x 16 x 14 mm für Kabel-Ø : 5 - 25 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich) Werkstoff : Polystyrol (PS), schlagfest, halogenfrei Werkstoff Gleitmutter : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Werkstoff Schraube : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert
Weitere Suchbegriffe: reihenschellen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,2791*
100
€ 3,90*
ab € 0,2249*
€ 0,3149*
Lager 4147
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,19964*
€ 0,32964*
2 Tage
802
1
€ 6,40*
ab € 0,20058*
€ 0,33058*
100
€ 5,95*
ab € 0,243*
€ 0,333*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,32964*
€ 0,39227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27964*
€ 0,33277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24964*
€ 0,29707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23964*
€ 0,28517
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19964*
€ 0,23757
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
4013339005000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.