Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0028420 Herst.-Nr.: 8230W EAN/GTIN: 4011377658301 |
| |
|
|  |  |
 | Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP 44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-beständig und widersteht Kraftstoffen, Ölen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Großobjekten bietet sich die durchgängige Beschriftungsmöglichkeit für eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehäuse 75 x 75 mm, 2 Leitungseinführungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 für Leiter bis 2,5 mm2 Farbe: Gehäuse grau, ähnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ähnlich wie RAL 7016 Schuko® -Dreifach-Steckdose WG 800 verdrahtet 16 A 250 V~ statt der Steckdosen können auch Schalter, Taster, Lichtsignale oder Steckdosen mit Schloß eingesetzt werden Ausführung: für waagerechte Montage, 5 Leitungseinführungen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 30,33* | € 40,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 30,61* | € 40,32* |  |  |  | Lager 1886 | |  | |  |  | € 6,40* | ab € 31,61* | € 41,69* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,69* | € 43,48* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 32,58* | € 43,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|