Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Symbole für Wippen
>
Artikel
Jung 33KLAR Symbol klar f.CD500 WG600 AP600
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1886
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0029041
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
33KLAR
EAN/GTIN:
4011377250703
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Bezeichnungsmaterial
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Feuchtraum-Aufputz-Programm WG 800 IP 44, bruchsicher Das bruchsichere Thermoplast ist witterungs- und UV-beständig und widersteht Kraftstoffen, Ölen, Fetten, Desinfektionsmitteln und amoniakhaltiger Luft. Besonders im Bereich von Großobjekten bietet sich die durchgängige Beschriftungsmöglichkeit für eine praxisnahe Kennzeichnung an. Gehäuse 75 x 75 mm, 2 Leitungseinführungen Verbindungsklemmen nach VDE 0632 für Leiter bis 2,5 mm2 Farbe: Gehäuse grau, ähnlich wie RAL 7035, Wippe anthrazit, ähnlich wie RAL 7016 Symbole für Taster anthrazit Farbe: glasklar
... >
Schaltermaterial
>
Schalter / Steckdosenmaterial
>
Schalter Unterputz Standard
Weitere Suchbegriffe:
Symbole für Wippen
,
schalterabdeckung jung
,
schalterabdeckung
,
aufputzschalter ip44
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 1,15*
Lager 1886
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 0,75126*
€ 1,25126*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,79*
€ 1,31*
Lager 721
1 Tag
29
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,32*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25126*
€ 1,489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09126*
€ 1,2986
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01126*
€ 1,2034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96126*
€ 1,1439
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91126*
€ 1,0844
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75126*
€ 0,894
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG 33 K WW
Jung
33KWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 L
Jung
33L
ab € 0,74126*
Ähnlich
JUNG 33 L WW
Jung
33LWW
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 NR
Jung
33NR
ab € 0,75126*
Ähnlich
JUNG 33 T
Jung
33T
ab € 0,74771*
Ähnlich
JUNG 33 T WW
Jung
33TWW
ab € 0,74126*
Ähnlich
Jung 33O Symbol orange f.CD500 WG600 AP600
Jung
33O
ab € 0,75126*
Ähnlich
Schalter-Symbol all Klingel ws Symbol Klingel 33K
Jung
33K
ab € 0,74771*
Ähnlich
Schalter-Symbol all neutral gn 33GN
Jung
33GN
ab € 0,74771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen