Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle NS 711-01 Nebensignalgerät Weiß 031521


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0036473
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200031521-00
EAN/GTIN:
     4015739315215
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Elektronischer Gong
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Tasten-Module Mit 1, 2, 3 oder 4 Ruftasten. Die Beschriftungsfelder sind unterschiedlich groß. Ruftasten sind vom beleuchteten Beschriftungsfeld abgesetzt und mit durchleuchtetem Glockensymbol. Für Anlagen mit und ohne ZD 512-4. • Frontseite aus Polycarbonat, Namensschilder transparent und von vorne leicht auswechselbar. • Beleuchtungsarmatur 18 V/3 W. • Lieferung erfolgt mit Kombi-Klemme • Abmessungen: 99 x 99 mm Nebensignalgerät in AP-Flachbauweise mit Lautsprecher, von außen einstellbarer Lautstärkeregelung und elektronischem Rufgenerator. Ruftöne: Türruf, 3 Ton-Ruf (ohne Anschluss G) oder Gong (mit Anschluss G), Etagenruf, 2-Ton-Ruf. • Rufstrom max. 190 mA • Ruflautstärke von außen regelbar bis max. 86 dB(A) • Abmessungen: 107 x 107 x 25 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 130,36*
€ 158,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,52*
€ 159,98*
Frei Haus
ab € 134,27*
€ 162,65*
€ 3,50*
ab € 134,60*
€ 163,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 136,91*
€ 165,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,00*
€ 185,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,36*
€ 155,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
A084252
ab € 34,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.