Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TR 602-01 Transformator Schwarz 033600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0037341
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200033600-00
EAN/GTIN:
     4015739336005
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset
Transformator im 6-Raster-Schalttafelgehäuse. Zur Tasten-Modul-Beleuchtung bei mehr als 4 TM¿s mit Soffitten, oder bei mehr als 16 TB 611-01. Der Trafo ist sekundärseitig thermisch abgesichert. • Primär: 230 V AC, 50/60 Hz, +6% -10% • Sekundär: 12 V AC, max. 2,5 A • Umgebungstemp.: 0° C bis +40° C • Schutzart IP 20 • Abmessungen: 107 x 89 x 60 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,42*
€ 89,51*
€ 3,50*
ab € 78,61*
€ 91,80*
Lager 1886
7
€ 6,40*
ab € 78,71*
€ 91,82*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 79,24*
€ 92,55*
€ 5,46*
ab € 80,90*
€ 93,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.