Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo TR 602-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trafo TR 602-01
Trafo TR 602-01
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26770095
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200033600-00
EAN/GTIN:
     4015739336005
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset

Trafo TR 602-01

Transformator im Schalttafelgehäuse für die Versorgung von System- und Zusatzkomponenten.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50..60 Hz
Stromart:
AC
Ausgangsspannung:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
2500 mA
Kurzschlussfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 75,82*
€ 80,83*
€ 3,50*
ab € 77,92*
€ 82,92*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 77,83*
€ 82,94*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 78,41*
€ 83,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 79,79*
€ 85,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.