|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0037822 Herst.-Nr.: 559561 EAN/GTIN: 4011209691001 |
| |
|
|  |  |
 | Näherungsschalter BERO Kompaktreihe 0 Sonar, Reflexionstaster, DC 24V, SN=60...300mm, 100mA, 1Ö, PNP, 4 Leiter, getrennter Wandler, mit Leitung, 1,8m, pur, IP67 Höhe 65 mm Breite 102 mm Tiefe 30 mm |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 356,54* | € 404,91* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 354,96* | € 405,12* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 359,47* | € 408,94* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 370,22* | € 420,39* |  |  |  | Lager 1886 | |  | |  |  | € 6,40* | ab € 381,37* | € 433,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|