Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 3x6,0 RE Eca PVC-isoliertes Erdkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0078806
Herst.-Nr.:
     240586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j3x1,5 waskönig
erdkabel
Erdkabel NYY-J/NYY-O nach VDE 0276 Anwendung: Als Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig (> 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkenn- zeichnung: nach VDE 0293 J = mit gr-ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter Füllmantel Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperatur- bereich: - 5 °C - + 50 °C (beim Verlegen) - 30 °C - + 70 °C (nach Verlegen) Betriebs- temperatur: + 70 °C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Erdkabel NYY-J Aderzahl x Nennquerschnitt qmm: 3 x 6 RE Außendurchmesser ca.: 15 Cu-Zahl (Kg/%m): 17,3 Gewicht (kg/%m): 48,0
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19898*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,43898*
€ 4,09239
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,14898*
€ 3,74729
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,05898*
€ 3,64019
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,95898*
€ 3,52119
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,77898*
€ 3,30699
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,19898*
€ 2,61679
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.