Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO VH-4 4SD Versorgungseinheit IP20 m.Griff PA bestückt 6109802


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0079685
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109802
EAN/GTIN:
     4012195125044
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Energie-Versorgungseinheiten VH 4/.. und für Wahlbestückung Gehäuse aus hochschlagfestem Polyamid geeignet für 4 Installationsgeräte (max. Einbautiefe 48 mm) mit Tragering oder -Bügel (Befestigungsspur 60 oder 67 mm) sowie für Geräte mit Flanschbefestigung, z.B. CEE, Industriesteckvorrichtung (Befestigungsspur 60 x 60 mm oder 70 x 70 mm), bzw. rastend mit Ackermann-Schutzkontaktstecktdosen. Jedes Installationsgerät ist mit einer separaten Abdeckplatte aus Kunststoff-Formmasse abgedeckt, so daß es einzeln montiert oder demontiert werden kann. Durch eine perforierte Trennwand können die einzelnen Stromarten oder -kreise gegeneinander abgeschottet werden. Die Einspeisung erfolgt über 2 Kabeldurchführungstüllen (mit Zugentlastungsschellen für Leitungen bis Ø 14 mm) neben der Aufhängeöse im Gehäuse. Farbkombination gelb/schwarz in Anlehnung an VBG 125 (Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz). Die Aufhängung der Gehäuse für Elektro-Anschlüsse erfolgt an einem Schäkel, der in der Kunststoff-Aufhängeöse eingesetzt ist, in Verbindung mit einer Knotenkette oder bei dem Gehäuse für Elektro- und Druckluft-Anschlüsse über ein in das Gehäuse eingesetztes Druckluftrohr in Verbindung mit einer Aufhängeöse und einer Zugfeder. Gehäuse VH 4/N6 mit 4 Abdeckplatten und bestückt mit: 4 SCHUKO® -Steckdosen 16 A/250 V~ vorverdrahtet auf 2 Klemmen 3-polig. Gewicht: ca. 0,88 kg/St.
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 77,50*
€ 93,39*
3 Tage
19
€ 5,90*
ab € 77,17*
€ 93,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,53*
€ 98,48*
4 Tage
17
€ 6,95*
ab € 81,12*
€ 98,49*
Lager 1886
28
€ 6,40*
ab € 88,55*
€ 105,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
€ 9,26*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
€ 274,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
€ 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.