Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Rohre
>
Wellrohr
>
Artikel
Flexa ROHRflex PA 6 AD15,8 Wellschlauch sw 12,0x15,8mm 10233202012
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0082905
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
10233202012
EAN/GTIN:
4025113105424
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff Wellschlauch aus Polyamid (PA 6), Typ ROHRflex-PA 6 luft- und flüssigkeitsdicht, öl- (bis 80°C) und benzinbeständig VDE - geprüft nach EN 50086, UR - geprüft, Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau und schwarz schwarz Nennweite: AD 15,8 Innen-Ø: 12,0 mm Aussen-Ø: 15,8 mm
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schutzschlauch
Weitere Suchbegriffe:
Wellenrohr
,
Wellrohr
,
Wellschlauch
,
flexa wellrohr
,
wellrohr
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,21*
€ 97,09*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,56*
€ 97,20*
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 80,696*
€ 99,106*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,24*
€ 101,00*
Lager 721
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 88,365*
€ 107,305*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,106*
€ 117,93614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,016*
€ 115,44904
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,846*
€ 109,29674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,286*
€ 107,44034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,696*
€ 96,02824
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,61392* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 1886
Versand:
Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1886
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 15020055216 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Flexa
15020055216
ab € 1,406*
Zubehör
FLEXA GmbH & Co 15020055218 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Flexa
15020055218
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa RQGZ1-M AD15,8-M20 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch sw 15109015220
Flexa
15109015220
ab € 4,12*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M16 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD15,8-M16
Flexa
15020055016
ab € 69,27*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQG1-M,AD15,8-M20
Flexa
15020055018
ab € 1,40*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQG1-P PA Ø15,8mm PG11 Polyamid (PA) IP66 ger Gew 10mm RQG1-P,AD15,8-PG11
Flexa
15020049211
ab € 1,406*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD15,8-M20
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
Zubehör
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø54,5mm Polyamid (PA) M63x1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD54,5-M63
Flexa
15109054263
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen